矢崎化工
キャリーワゴン 3段タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21367578
品番
MC-3
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
(フレーム)イレクター、(上板)ポリプロピレン
質量(kg)
15.3
最大積載荷重(kg)
60
棚段数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×74×85
注意
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000