曜日別特売
TC-A001 SH 4.5 ツインカーボ カット クリア アクリサンデー 21367858

TC-A001 SH 4.5 ツインカーボ カット クリア アクリサンデー 21367858
TC-A001 SH 4.5 ツインカーボ カット クリア アクリサンデー 21367858

ツインカーボ カット クリア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×450
内容量1枚注文コード21367858品番TC-A001 SH 4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。

用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア寸法(mm)300×450板厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21367876
2018-02-02
用途: バルコニー隙間の猫落下防止用として
studioAサービス業

到着も早かったですし、非常に加工しやすく見た目もキレイでよかったです!

3が参考にしています
対象商品 : 21367867
2017-11-29
用途: ディスプレイ
その他業種

ある程度の予測のもと、程よい感じでした。
あとは納期まで相当待ちました。注文から2、3日以内で配達して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする