曜日別特売
MF-20 モルトフィルター  黒 八幡ねじ 21368856

モルトフィルター 黒

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
厚さ(mm)5
種別中目
寸法(横×縦)(mm)500×500
内容量1セット(2枚)注文コード21368856品番MF-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。

用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。厚さ(mm)5寸法(横×縦)(mm)500×500種別中目セル数(個/25mm)20±4材質ウレタン伸び(%)150密度(kg/m3)30±5引張強度(kPa)100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21368962
2025-05-22
用途: 屋内換気の吸気用フィルター
その他業種

再購入です。100×100サイズに切断して使っています。埃が付いてもジョイ水溶液に浸せばスッキリ取れますので、再使用できて経済的です。

1が参考にしています
2025-03-05
用途: エンジン機械のエアフィルタとして

純正品は粗めのフィルターがついていたので、代わりにこの商品で
代用しました。
素材も問題ございません。

対象商品 : 21368883
2023-12-06
用途: 計装保守点検時
有限会社若電建設業・工事業

シーケンサーのファンのフィルターとして使用しました。
誇りもそれなりに取れていますので、ファンに汚れがあまり付いていませんでした。

対象商品 : 21369023
2022-09-05
用途: 機械のメンテナンス
製造業

この商品は終売となっていて他では販売していなかったので助かった

対象商品 : 21368856
2022-03-07
用途: 設備メンテナンス用

ウレタン商品は劣化が早いので、交換用として購入、使用しました。使い勝手も良く
大きさもフリーカットで助かります。

対象商品 : 21368892
2020-06-12
用途: 大型掃除機のフィルターに使いました。

購入時に備わっていたフィルターが古くなり、機能を果たさなくなり困っておりましたが、この商品を取りつけたところ、大型掃除機の吸塵力も上がり、粉塵も散らなくなり,埃臭いにおいもしなくなり、すっかり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21369032
2020-04-10
用途: 業務用ドライヤーの吸込口フィルターとして
稲城大橋動物病院医療・福祉・介護関連業

犬のトリミングに使う、大型ドライヤの吸込口のフィルターが劣化し、換気扇用の紙フィルターで代用していましたが、吸い込み抵抗が大きく別のものを探していてこちらを見つけました。
大きさをあわせてカットし使用しましたが、とてもいい感じです。
フィルターとしての密度もちょうどよく、コスパも十分でとても満足しています。

対象商品 : 21368874
2019-05-15
用途: 機関エンジンのエアーエレメント代用
農・林・水産業

以前は少し粗目を使用していたので丁度良く使用できた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする