コンサス
真空用NW SUSクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
57
60
73
90
111
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21369118
品番
NWC-S1-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状
NW SUSクランプ
材質
ステンレス
寸法L(mm)
57
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
46
寸法T(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21369118
NWC-S1-16
21369102
NWC-S1-10/16
真空用NW SUSクランプ
コンサス
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました