NWC-S1-50 真空用NW SUSクランプ コンサス 21369145

NWC-S1-50 真空用NW SUSクランプ コンサス 21369145
NWC-S1-50 真空用NW SUSクランプ コンサス 21369145

真空用NW SUSクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)111
内容量1個注文コード21369145品番NWC-S1-50
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.

形状NW SUSクランプ材質ステンレス寸法L(mm)111寸法D(mm)82寸法T(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする