T3538-120BD-SS-120-2F 超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME 21369978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1本刃径(Φmm)12注文コード21369978品番T3538-120BD-SS-120-2F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。
鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2全長(mm)120シリーズエンドミル|3538BDSS2F刃長(mm)21シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)12有効長(mm)21コーティングCG2刃先6Rネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする