T3538-050RALD-SS-80-3F-HDC2 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME 21370188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)9
有効長(mm)9
内容量1本注文コード21370188品番T3538-050RALD-SS-80-3F-HDC2
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。
アルミ、非鉄用です。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3全長(mm)80シリーズエンドミル|3538RALDSS刃長(mm)9シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)5有効長(mm)9コーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする