曜日別特売
TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177

TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177
TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177
TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177
TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177
TR-HDC001-1 HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト 21371177

HDMI to DVI 変換ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード21371177品番TR-HDC001-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

HDMI からDVI に変換が可能です。

用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラック質量(g)70ケーブル長(m)1オス形状HDMI/DVI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

古いモニターを利用したくて購入しました、機能も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする