トライメイト
HDMI to DVI 変換ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
5
1
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21371195
品番
TR-HDC001-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色
ブラック
質量(g)
200
ケーブル長(m)
5
オス形状
HDMI/DVI
メス形状
DVI
変換タイプ
オス-メス