DRB-6 実験用ダイヤル可変抵抗器 サンハヤト 21371543

実験用ダイヤル可変抵抗器

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード21371543品番DRB-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥92,870販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。
最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。
シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。
各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。
コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。

抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5% ±360mΩ max.分解能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする