曜日別特売
30mm x 20m ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ 21371656

 

30mm x 20m ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ 21371656
30mm x 20m ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ 21371656
30mm x 20m ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ 21371656
30mm x 20m ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ 21371656
モノタロウ

ブチルテープ 不織布基材 両面 防水用

(65件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード21371656品番30mm x 20m
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。

用途
木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45基材不織布粘着力7.84N/10mm特性防水引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371656
2026-01-15
用途: 屋外使用
建設業・工事業

屋外の鳥よけに使用です。濡面にはつきませんが乾いた部分には粘着も強く、しっかりとした素材です。
今後雨天等のあとに確認して追記させて頂きます。

2025-09-05
用途: 船外機の取り付け

昔は防水のためシリコンシーラントを使用していましたが、
取付ボルトにこの商品を巻き付けて(内側と外側)使用しています。
シール性は問題ないです。
シリコンのように拭き取ることもしなくていいので私は此方を使用しています。

1が参考にしています
2025-09-27
用途: テントの補修に
サービス業

テント破れの補修に、防水生地を貼り付けるために使用しました。
屋外で雨ざらしの場所なので、強力なものをと選びましたが、期待通り剥がれることなく一ヶ月経ちました。真夏の炎天下で高温にも耐えています。
ただ、一度貼るとテープ色の黒が残って取れないので、テープ跡が残っても問題ない所に使わないと後が大変になります。手も黒くなります。

2025-07-03
用途: 屋上防水シートの接着

屋外でも強力で風雨に強く、台風前の防水対策にいつも助かっています。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 防水工事に使用
有限会社小澤製作所

配水管のスキマ塞ぎ用の金属プレートのとりつけに使用しています。圧着性があり粘度もあるので、建物の内部、外部を問わず使用できます。また、手でも切れるので使い勝手が良いです。

対象商品 : 21371665
2024-05-15
用途: 車のデッドニング

安くて品質も良いので大量に使用するときには助かります。
粘着力も強く剥がれません。

対象商品 : 21371665
2024-01-19
用途: 電子基板取付け時
建設業・工事業

電気製品を分解修理した後、補修電子基板をネジ止めできないので、今回購入した両面テープで取付けたところ、粘着力が強固なので、かなりの強さで揺さぶり振動かけても、電子基板が取れないことを確認できた。

1が参考にしています
対象商品 : 21371656
2023-09-12
用途: シルバーシートの接着

他の人も投稿していましたが、よくくっつきます。♯4000のシルバーシートをちょうどいい大きさにカットして、切り口をこのテープで貼り合わせ、アルミハトメをつけました。
いい感じに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする