曜日別特売
UBA20107.24 ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆) 21371717

UBA20107.24 ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆) 21371717
UBA20107.24 ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆) 21371717
UBA20107.24 ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆) 21371717

ユニボールエア 0.7mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード21371717品番UBA20107.24
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

空気のような軽い書き味
書き方・筆圧によって変化する描線幅
使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先
描線の表現力を再現した新しいデザイン

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7トラスコ品番835-3503材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: メモを取るとき
建設業・工事業

万年筆のような書き心地でした。ペンの押さえ方で線の太さを調節できてあまり力を入れずに滑らかに文字を書くことができて良かったです。

対象商品 : 21371717
2016-06-22
用途: 書類の記述
ゆひま工房

太さ、なめらかさは十分あるが、
書いた字の乾燥が遅いので、
書き手が汚れる。
書類の乾燥に時間がいる。
使い勝手が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする