VAV1.25-BL-100 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業) 21372044

自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
太さ(sq)1.25
使用可能電力[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
内容量1巻(100m)注文コード21372044品番VAV1.25-BL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

二重被覆
絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。

長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110使用可能電力[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下仕上外径(mm)約3.6太さ(sq)1.25芯線導体サイズ1.25SQ/約16×0.32
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする