単体
アシスト
デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
タイヤ:ブラック
タイヤ:イエロー
タイヤ:ホワイトグレー
タイヤ:ダークグレー
タイヤ:ブラック
タイヤ:スウィートブラウン
タイヤ:ダークブラウン
タイヤ:ワインレッド
タイヤ:ダークブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
21374668
品番
15-DCA140(O)
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途
塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
付属品
フラットエンドタイヤ付
仕様
高強度両面テープ付(タイヤ)
材質
アルミ製(A6063S-T5)
色
タイヤ:ブラック
長さ(m)
2
穴数
7個穴
仕上
シルバー
穴の有無
小頭用穴あけ加工済み
適合ビス
[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)
両端100、中約300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき1組(2個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。