15-DCA147(O) デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21374747

単体

15-DCA147(O) デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21374747
15-DCA147(O) デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21374747
15-DCA147(O) デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21374747

デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイヤ:ブラック
内容量1本(2m)注文コード21374747品番15-DCA147(O)
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ付属品フラットエンドタイヤ付仕様高強度両面テープ付(タイヤ)材質アルミ製(A6063S-T5)タイヤ:ブラック長さ(m)2穴数7個穴仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427穴ピッチ(mm)両端100、中約300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき1組(2個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※床材(塩ビタイル・長尺シート)を貼る際は段鼻の角まで貼ってください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする