UPBT-25 面取り器 TBC(タブチ) 21375332

面取り器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)25
内容量1個注文コード21375332品番UPBT-25
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。

適合管径25質量(g)205呼び径(mm)25材質(シール)ネーマー銀ケシ寸法L1(mm)119寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)32.5寸法L2(mm)72寸法L3(mm)32寸法D3(Φmm)41適合管径(Φmm)25適合管ドライフレックスパイプ入数30(大箱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: アルミ三層管の面取り加工
株式会社ミライエ建設業・工事業

コンパクトで非常に使いやすいので大変満足しています。

対象商品 : 21375323
2023-03-07
用途: 配管工事
製造業

とても良い商品でした、また機会がございましたらその時は是非利用させて頂きます。

2024-03-01
用途: 配管材の面取り
建設業・工事業

ライトエアーの面取り器と間違えて購入。口径が合いませんでした、失敗残念。

対象商品 : 21375332
2021-08-18
用途: パイプの切り口修正
Y's auto自動車・二輪車・自転車関連業

タブチ純正品だけあってきっちり修正してくれます。使いにくいとかは あまり思いません。

対象商品 : 36691426
2017-12-20
用途: アルミ複合架橋ポリエチレン 菅の接続に

アルミ複合架橋ポリエチレンの接続に使いました。簡単に作業ができました。仕上がりもきれいです。が、ちょっと歯の近くのプラスチックが割れてしまいました。使用には影響ありません。

対象商品 : 36691426
2017-01-27
用途: 配管施工時
建設業・工事業

きれいに面がとれスムーズに接続が出来て満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする