曜日別特売
EN-135 エコ環境のぼり グリーンクロス 21375386

エコ環境のぼり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1枚表示内容みんなで守る環境マナー ポイ捨て禁止注文コード21375386品番EN-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。

用途
環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。
材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上上下部三巻縫製補強表示内容みんなで守る環境マナー ポイ捨て禁止生地エコポンジエコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
注意
※ポールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする