QLA19DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375576

QLA19DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375576
QLA19DRP Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ 21375576

Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)54
内容量1個注文コード21375576品番QLA19DRP
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。

寸法A(mm)54寸法B(mm)19寸法C(mm)33寸法D(mm)32寸法E(mm)8寸法F(mm)16.5寸法G(mm)10寸法H(mm)42.5寸法I(mm)44寸法J(mm)4.5寸法K(mm)5.5ストローク(mm)4質量(kg)0.23材質(本体)SUS440Cリフト能力(kN)0.28最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1シリンダ容積(cm3)(クランプ側)2.6、(アンクランプ側)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする