曜日別特売
JCM-068-50P 強力ニトリルディスポグローブ ジェイワークスプランニング 21376339

JCM-068-50P 強力ニトリルディスポグローブ ジェイワークスプランニング 21376339
JCM-068-50P 強力ニトリルディスポグローブ ジェイワークスプランニング 21376339
JCM-068-50P 強力ニトリルディスポグローブ ジェイワークスプランニング 21376339

強力ニトリルディスポグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約19
内容量1箱(50枚)注文コード21376339品番JCM-068-50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先)0.25、(手のひら)0.22ブラックサイズM入数(枚)50機能耐油性、耐久性全長(cm)約24中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約19粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする