セーフラン安全用品
反射コーナーガードクッション 長さ100cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
21376375
品番
J2519-Y/B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
危険標示機能とクッションが一体化。
反射タイプで高い視認性。
両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途
工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様
3m両面テープ
材質
EVA
形状
コーナー用
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
H1000×200
色
黄/黒(トラ柄)
入数
1枚
反射シート
PET
注意
※屋内使用を想定とした商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません