曜日別特売
MCQ0540 Q-ロック内蔵プレート本体 ナベヤ 21376626

Q-ロック内蔵プレート本体

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード21376626品番MCQ0540
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法A(mm)500寸法B(mm)400寸法C(mm)30寸法D(mm)40寸法E(mm)420寸法F(mm)40寸法G(mm)320寸法H(mm)210寸法I(mm)-寸法J(mm)210寸法K(mm)160寸法L(mm)160寸法M(mm)80寸法N(mm)340寸法O(mm)75寸法P(mm)250寸法Q(mm)M12用寸法R(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420質量(kg)49RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする