ナベヤ
Q-ロック内蔵プレート(マシンバイス付き)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
500
600
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376714
品番
MCQ0540-CV100
参考基準価格(税別)
¥865,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
420
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
320
寸法H(mm)
210
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
210
寸法K(mm)
160
寸法L(mm)
160
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
130
寸法O(mm)
240
寸法P(mm)
420
寸法Q(mm)
20
寸法R(mm)
104
寸法S(mm)
45
寸法T(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません