寸法A(mm)600寸法B(mm)400寸法C(mm)55寸法D(mm)90寸法E(mm)420寸法F(mm)90寸法G(mm)220寸法H(mm)180寸法I(mm)240寸法J(mm)100寸法K(mm)200寸法L(mm)M12用寸法M(mm)0.02付属品(ロケートピン)QLSM10RP、(ダイヤピン)QLSM10DP、(クランプピン)QLSM10CP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420質量(kg)110表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応