曜日別特売
MCQ400-50 Q-ロック内蔵プレート(フラット) ナベヤ 21376924

Q-ロック内蔵プレート(フラット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)400
寸法B(mm)400
内容量1個注文コード21376924品番MCQ400-50
参考基準価格(税別)¥412,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)400寸法B(mm)400寸法C(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)240寸法F(mm)80寸法G(mm)240寸法H(mm)C50寸法I(mm)10寸法J(mm)0.02付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440質量(kg)58表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする