曜日別特売
MCQ630-50 Q-ロック内蔵プレート(フラット) ナベヤ 21376942

Q-ロック内蔵プレート(フラット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)630
寸法B(mm)630
内容量1個注文コード21376942品番MCQ630-50
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)630寸法B(mm)630寸法C(mm)50寸法D(mm)120寸法E(mm)390寸法F(mm)120寸法G(mm)390寸法H(mm)C70寸法I(mm)10寸法J(mm)0.02付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440質量(kg)144表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする