MCQH400-70T Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧) ナベヤ 21377012

Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)400
内容量1個注文コード21377012品番MCQH400-70T
参考基準価格(税別)¥595,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)400寸法B(mm)400寸法C(mm)70寸法D(mm)85寸法E(mm)230寸法F(mm)85寸法G(mm)230寸法H(mm)C50寸法I(mm)11.5寸法J(mm)0.02寸法K(mm)18寸法L(mm)75寸法M(mm)125寸法N(mm)40寸法O(mm)80付属品(ロケートブッシュ)QL07RB、(クランプブッシュ)QL07CP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440質量(kg)70表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする