付属品(ロケートピン)QLTS26RPV、(クランプピン)QLTS26CPV材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420質量(kg)16寸法H(mm)ユーザー仕様寸法A(mm)300寸法F(mm)ユーザー仕様寸法D(mm)20寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)225寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応