RMCQ500-F Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット) ナベヤ 21377152

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード21377152品番RMCQ500-F
参考基準価格(税別)¥369,000販売価格(税込)¥372,900
販売価格(税別)
339,000

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。

寸法A(mm)500寸法B(mm)31.5寸法C(mm)380寸法D(mm)90寸法E(mm)0.02寸法F(mm)15付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420質量(kg)50表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする