曜日別特売
RMCQ300-75 Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ナベヤ 21377168

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード21377168品番RMCQ300-75
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)300寸法B(mm)20.5寸法C(mm)225寸法D(mm)120寸法E(mm)10寸法F(mm)75寸法G(mm)286寸法H(mm)65寸法I(mm)60寸法J(mm)22-108付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440質量(kg)29表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55バイスタイプLT5AU-75RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする