ナベヤ
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
寸法A(mm)
300
300
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21377195
品番
RMCQ300-10IN
参考基準価格(税別)
¥483,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
225
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
0.02
寸法F(mm)
10
付属品
(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB
材質
(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)
12
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応