ナベヤ
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
300
400
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21377213
品番
RMCQ500-20IN
参考基準価格(税別)
¥1,220,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
380
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
0.02
寸法F(mm)
15
付属品
(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質
(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)
50
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません