TBQ630TS-PL Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤ 21377274

TBQ630TS-PL Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤ 21377274
TBQ630TS-PL Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤ 21377274

Q-ロック内蔵イケール用取付プレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)630
内容量1個注文コード21377274品番TBQ630TS-PL
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)630寸法B(mm)680寸法C(mm)35寸法D(mm)65寸法E(mm)500寸法F(mm)40寸法G(mm)600寸法H(mm)0.02寸法I(mm)12質量(kg)100付属品(ロケートブッシュ)QLT32RB、(クランプブッシュ)QLT32CB、アイボルト材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする