ナベヤ
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
400
500
630
800
1000
寸法B(mm)
700
350
450
500
600
550
700
800
900
寸法C(mm)
251
150.8
200.8
250.8
220.8
251
301
401
501
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21377947
品番
TGV05S-25070
参考基準価格(税別)
¥1,170,000
販売価格(税込)
¥1,199,000
販売価格(税別)
¥
1,090,000
バスケットに入れる
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
251
寸法D(mm)
124.5
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
400
寸法H(mm)
175
寸法I(mm)
150
寸法J(mm)
275
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.02/300
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
100
寸法O(mm)
5
寸法V(mm)
0.07
寸法W(mm)
0.09
質量(kg)
376
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません