ナベヤ
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法A(mm)
800
400
500
630
800
1000
寸法B(mm)
900
350
450
500
600
550
700
800
900
寸法C(mm)
501
150.8
200.8
250.8
220.8
251
301
401
501
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21378017
品番
TGV08S-50090
参考基準価格(税別)
¥2,810,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
501
寸法D(mm)
149.5
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
640
寸法H(mm)
265
寸法I(mm)
270
寸法J(mm)
425
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.01/100
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
150
寸法O(mm)
4
寸法V(mm)
0.1
寸法W(mm)
0.12
質量(kg)
951
取付穴数
6
取付穴径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません