TGV10S-30080 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21378035

TGV10S-30080 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21378035
TGV10S-30080 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21378035

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)1000
寸法B(mm)800
寸法C(mm)301
内容量1個注文コード21378035品番TGV10S-30080
参考基準価格(税別)¥3,280,000販売価格(税込)¥3,289,000
販売価格(税別)
2,990,000

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

寸法A(mm)1000寸法B(mm)800寸法C(mm)301寸法D(mm)349.5寸法E(mm)60寸法F(mm)65寸法G(mm)800寸法H(mm)335寸法I(mm)330寸法J(mm)525寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.01/100寸法M(mm)160寸法N(mm)135寸法O(mm)4寸法V(mm)0.12寸法W(mm)0.12質量(kg)1184取付穴数6取付穴径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする