TBN800 MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ) ナベヤ 21378647

TBN800 MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ) ナベヤ 21378647
TBN800 MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ) ナベヤ 21378647

MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)800
内容量1個注文コード21378647品番TBN800
参考基準価格(税別)¥1,420,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。

寸法A(mm)800寸法B(mm)400寸法C(mm)850寸法D(mm)100寸法E(mm)150寸法F(mm)50寸法G(mm)320寸法H(mm)265寸法I(mm)270寸法J(mm)225寸法K(mm)0.01寸法L(mm)0.05寸法M(mm)70寸法N(mm)100寸法O(mm)80寸法P(mm)160寸法Q(mm)4寸法R(mm)130取付穴数6取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする