TBN40030L TBN用プレート ナベヤ 21378656

TBN40030L TBN用プレート ナベヤ 21378656
TBN40030L TBN用プレート ナベヤ 21378656

TBN用プレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)400注文コード21378656品番TBN40030L
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。

寸法A(mm)400寸法B(mm)30寸法C(mm)40寸法D(mm)320寸法E(mm)-寸法F(mm)15寸法G(mm)225寸法H(mm)0.015/100寸法I(mm)0.012/100付属品アイボルト材質S55C質量(kg)37.4取付穴数4取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする