TB6F04-18060 MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤ 21380598

TB6F04-18060 MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤ 21380598
TB6F04-18060 MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤ 21380598

MCツーリングブロック(6面タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)400
寸法B(mm)600
寸法C(mm)321
内容量1個注文コード21380598品番TB6F04-18060
参考基準価格(税別)¥795,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。

寸法A(mm)400寸法B(mm)600寸法C(mm)321寸法D(mm)39.5寸法E(mm)185寸法F(mm)90寸法G(mm)40.5寸法H(mm)320寸法I(mm)145寸法J(mm)110寸法K(mm)225寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする