ナベヤ
アルミサブテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
550
250
550
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21380984
品番
ALSB4555
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法A(mm)
550
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
M8
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
250
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
200
質量(kg)
10
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応