G112 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389375

G112 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389375
G112 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389375

大型アングルプレート(イケール)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)505
内容量1個注文コード21389375品番G112
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
寸法A(mm)505寸法B(mm)405寸法B1(mm)60寸法B2(mm)85寸法B3(mm)90寸法B4(mm)75寸法B5(mm)118寸法B6(mm)84寸法C(mm)305寸法C1(mm)86寸法C2(mm)81寸法C3(mm)57寸法C4(mm)103寸法C5(mm)129寸法C6(mm)73寸法D(mm)25寸法E(mm)425寸法F(mm)40寸法G(mm)153寸法H(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする