G114 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389393

G114 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389393
G114 大型アングルプレート(イケール) ナベヤ 21389393

大型アングルプレート(イケール)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
寸法A(mm)900
内容量1個注文コード21389393品番G114
参考基準価格(税別)¥675,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
寸法A(mm)900寸法B(mm)600寸法B1(mm)70寸法B2(mm)87寸法B3(mm)95寸法B4(mm)110寸法B5(mm)175寸法B6(mm)140寸法C(mm)600寸法C1(mm)95寸法C2(mm)87寸法C3(mm)70寸法C4(mm)140寸法C5(mm)175寸法C6(mm)110寸法D(mm)35寸法E(mm)780寸法F(mm)60寸法G(mm)310寸法H(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする