BP144M ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389698

BP144M ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389698
BP144M ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389698

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)150タイプ1BOX仕上機械・6面注文コード21389698品番BP144M
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)610寸法D(mm)(19.5)寸法E(mm)-質量(kg)40.7寸法F(mm)0.03寸法G(mm)0.04タイプ1BOX仕上機械・6面材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする