BP111P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389813

BP111P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389813
BP111P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21389813

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)100タイプ1BOX仕上研削・4面注文コード21389813品番BP111P
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)100寸法D(mm)(18)寸法E(mm)-質量(kg)5.2寸法F(mm)0.01寸法G(mm)0.015タイプ1BOX仕上研削・4面材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする