ナベヤ
ボックスパラレル 1BOX
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
100
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面
注文コード
21389856
品番
BP121P
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ・仕上
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
並列精度は0.04以内です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
(19.5)
寸法E(mm)
-
質量(kg)
8.2
寸法F(mm)
0.01
寸法G(mm)
0.015
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)