BP281P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390032

BP281P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390032
BP281P ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390032

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)250タイプ2BOX仕上研削・4面注文コード21390032品番BP281P
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)250寸法B(mm)250寸法C(mm)250寸法D(mm)(25)寸法E(mm)26質量(kg)50.6寸法F(mm)0.03寸法G(mm)0.05タイプ2BOX仕上研削・4面材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする