BP121PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390355

BP121PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390355
BP121PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390355

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法A(mm)100タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様注文コード21390355品番BP121PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,500

並列精度は0.04以内です。

寸法A(mm)100寸法B(mm)150寸法C(mm)150寸法D(mm)(19.5)寸法E(mm)-質量(kg)8.2寸法F(mm)0.01寸法G(mm)0.015タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする