BP133PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390407

BP133PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390407
BP133PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390407

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個寸法A(mm)125タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様注文コード21390407品番BP133PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥278,000

並列精度は0.04以内です。

寸法A(mm)125寸法B(mm)125寸法C(mm)610寸法D(mm)(19.5)寸法E(mm)-質量(kg)36.6寸法F(mm)0.015寸法G(mm)0.02タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする