BP141PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390416

BP141PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390416
BP141PG ボックスパラレル 1BOX ナベヤ 21390416

ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法A(mm)150タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様注文コード21390416品番BP141PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

並列精度は0.04以内です。

寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)150寸法D(mm)(19.5)寸法E(mm)-質量(kg)10寸法F(mm)0.012寸法G(mm)0.018タイプ1BOX仕上研削・4面並列仕様材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする