GS350M モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 21391154

モーター動力噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:10
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:10
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
内容量1台注文コード21391154品番GS350M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。

用途
農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)7.8種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)22.5最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:10ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:7.5モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
注意
※エアコン洗浄には使用しないでください。故障の原因になります。
※目的以外の作業への使用や改造により不具合が発生した場合、交換・保証の対象外となります。
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする