曜日別特売
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249

 

- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249
- ガレージコンテナ 45型 大和プラスチック 21391249

ガレージコンテナ 45型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ライトグレー
内容量1個(8L)注文コード21391249品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アウトドアやガーデンブームなど、コンセプトを持って趣味を楽しむ人が増えています。
家族や仲間が集まり、お気に入りの植物や道具があるお庭で楽しく過ごす。そんなスタイルに似合うプランターです。
家族で楽しめる「やさい作り」やお庭を彩る「お花の栽培」にピッタリな3サイズで展開。
しっかりと握れる大きな取っ手付きで、排水性を高めるスノコ構造です。
ジャンクなイメージのロゴエンボス入りで、地面との接地面を減らし地熱の影響をおさる底面構造です。

用途プランター材質ポリプロピレン幅(mm)523ライトグレー高さ(mm)170奥行(mm)200容量(L)8ケース入数20規格(型)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする